Beli harga esr di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga)Deskripsi:PRJ-BT888-1D Laser Scanner(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Scanner USB + 2.4G + BLUETOOTHErgonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsPCS value 45% or moreManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.Option decodable: RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded
- Exceltech UPVC Roof (Atap UPVC)Deskripsi:Atap UPVC terbaru dari GRAHAEXCEL yang menggunakan teknologi co-extursion. Solusi praktis untuk masalah korosi dan cuaca extreme di bangunan, gudang dan pabrik anda. Atp EXCELTECH adalah subtitusi terbaik untuk menggantikan produk konvensional seperti asbes, metal, fiber dan lembaran PVC. - Insulasi terhadap panas. - Insulasi terhadap suara. - Mampu menghambat penyebaran nyala api. - Tahan terhadap bahan kimia (Acid, Alkali, Salt & Solvent). - Tahan korosi dan stabil. - Tahan terhadap perubahan cuaca. - Mudah dipasang. - Tanpa Phthalates dan BPA (Bisphenol).atribut:
- Thickness (mm): 2
- Color: Blue-Grey
- Material: UPVC
- Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand (AC / Pendingin Udara)atribut:
- Color: White
- Refrigrant Type: R32
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01574.01
- HighPoint Office Chair Highpoint Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Kursi Kantor Highpoint Series Mempunyai variant paling komplit dari semua range kursi. Harga yang bersaing dan mutu tahan lama. Terbuat dari Busa cetak yang tahan lama. Garansi product 2 Tahun untuk Gaslift, Mechanism, Footbase dan Castor. Lead time Delivery : Ready Stock (2-3 Hari kerja) & PreOrder (21 Hari Kerja) Available Color ; Rocky Gray, Light Gray, Dark Gray, Silent Gray, Navy Blue, Blue, Lullaby Blue, Picador Blue, Brown - PVC Leather, African Brown, Cafe Brown, Gazelle Brown, Cameo Brown, Beige, Peacock Green, Grass Green, Acid Green, Black, Black - PVC Leather, Lucky Orange, Purple, Red, Lounge Red, Diver YellowWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Color: Black
- Upholstery: Full Fabric Upholstery
- Base: Pp Chair Base
- Daikin VRV A Outdoor (Unit Luar AC)Deskripsi:The outdoor unit capacity is up to 60 HP (168 kW) in increment of 2 HP.- VRV A series outdoor unit offers a high capacity of up to 60 HP, responding to the needs of large-sizedbuilding.- The single outdoor unit has only 2 different shapes and dimensions, not only simplifying the design process,but also bringing the system exibility to a new level.- With the outdoor unit capacity increased in increment of 2 HP, customers' needs can be precisely met.atribut:
- Power Supply: 3 phase 4-wire system, 380-415V/ 380V, 50Hz/ 60Hz
- Daikin VRV A Outdoor Basic Module (Unit Luar AC)Deskripsi:The outdoor unit capacity is up to 60 HP (168 kW) in increment of 2 HP.- VRV A series outdoor unit offers a high capacity of up to 60 HP, responding to the needs of large-sizedbuilding.- The single outdoor unit has only 2 different shapes and dimensions, not only simplifying the design process,but also bringing the system exibility to a new level.- With the outdoor unit capacity increased in increment of 2 HP, customers' needs can be precisely met.atribut:
- Power Supply: 3 phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz
- Daikin VRV X Outdoor Unit (Unit Luar AC)Deskripsi:The outdoor unit capacity is up to 60 HP (168 kW) in increment of 2 HP- VRV X series outdoor unit offers a high capacity of up to 60 HP, responding to the needs of large-sizedbuilding.- The single outdoor unit has only 2 different shapes and dimensions, not only simplifying the design process,but also bringing the system exibility to a new level.- With the outdoor unit capacity increased in increment of 2 HP, customers' needs can be precisely met.atribut:
- Power Supply: 3 phase 4-wire system, 380-415V/ 380V, 50Hz/ 60Hz
- Daikin Air Conditioner Flash Inverter (AC / Pendingin Udara)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00237.01
- Daikin VRV IV S Outdoor (Unit Luar AC)Deskripsi:To suit a variety of room sizes, VRV IV S series expands the range to 8 HP and 9 HPatribut:
- Casing Colour: Ivory white (5Y7.5/1)
- Operation Range (°CDB): -5 to 46
- Refrigerant Type: R-410A
- Daikin VRV A Max Outdoor Anti Corrosion Basic Module (Unit Luar AC)Deskripsi:The outdoor unit capacity is up to 60 HP (168 kW) in increment of 2 HP.- VRV A series outdoor unit offers a high capacity of up to 60 HP, responding to the needs of large-sizedbuilding.- The single outdoor unit has only 2 different shapes and dimensions, not only simplifying the design process,but also bringing the system exibility to a new level.- With the outdoor unit capacity increased in increment of 2 HP, customers' needs can be precisely met.
- Daikin VRV IV Q Series Outdoor Standard Type (Unit Luar AC)Deskripsi:- With its enhanced lineup of 2 types and Standard and Space Saving types, VRV IV Q series outdoor units offer a high capacityup to 48 HP to meet an ever wider variety of needs.- The single outdoor unit has only 2 different shapes and dimensions, not only simplifying the design process, but also bringingthe system exibility to a new level.- With the outdoor unit capacity increased in increment of 2 HP, customers' needs can be precisely met.- Outdoor units with anti-corrosion speci cations (-E type on request) are designed speci cally for use in areas which are subjectto salt damage and atmospheric pollution.atribut:
- Power Supply: 3 phase 4-wire system, 380-415V/ 380V, 50Hz/ 60Hz
- Daikin VRV IV Outdoor Basic Module (Unit Luar AC)Deskripsi:A mixed of stylish and quiet VRV type indoor units and residential type indoor unitscan be combined into one system.
- Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Duct Wired (AC Plafon)Deskripsi:Slim and compact design for easy and exible installation
- Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Cassette Wired (AC Plafon)Deskripsi:Presence of people and Floor temperature can be detected to provide comfort and energy savings.atribut:
- Power Supply: 1-phase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz
- Daikin VRV Indoor Wall Mounted Wired (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:Stylish at panel design harmonised with your interior décoratribut:
- Power Supply: 1-phase, 220 V, 50 Hz
- Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Duct Wireless (AC Plafon)Deskripsi:Slim and compact design for easy and exible installation
- Daikin VRV Indoor Wall Mounted Wireless (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:Stylish at panel design harmonised with your interior décoratribut:
- Power Supply: 1-phase, 220 V, 50 Hz
- Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Cassette Wireless (AC Plafon)Deskripsi:Presence of people and Floor temperature can be detected to provide comfort and energy savings.atribut:
- Power Supply: 1-phase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz
- Daikin VRV X Outdoor Basic Module (Unit Luar AC)Deskripsi:The outdoor unit capacity is up to 60 HP (168 kW) in increment of 2 HP- VRV X series outdoor unit offers a high capacity of up to 60 HP, responding to the needs of large-sizedbuilding.- The single outdoor unit has only 2 different shapes and dimensions, not only simplifying the design process,but also bringing the system exibility to a new level.- With the outdoor unit capacity increased in increment of 2 HP, customers' needs can be precisely met.atribut:
- Power Supply: 3 phase 4-wire system, 380-415V/ 380V, 50Hz/ 60Hz
Daftar Harga harga esr Terbaru October 2026
| PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga) | Rp709.900 |
| Exceltech UPVC Roof (Atap UPVC) | Rp2.699.900 |
| Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand (AC / Pendingin Udara) | Rp5.999.900 |
| HighPoint Office Chair Highpoint Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja) | Rp949.900 |
| Daikin VRV A Outdoor (Unit Luar AC) | Rp249.999.900 |
| Daikin VRV A Outdoor Basic Module (Unit Luar AC) | Rp129.999.900 |
| Daikin VRV X Outdoor Unit (Unit Luar AC) | Rp239.999.900 |
| Daikin Air Conditioner Flash Inverter (AC / Pendingin Udara) | Rp6.599.900 |
| Daikin Air Conditioner Thailand Series (AC / Pendingin Udara) | Rp6.599.900 |
| Daikin VRV IV S Outdoor (Unit Luar AC) | Rp83.999.900 |
Data diperbarui pada 18/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/fxP107025573-1.jpg)
/nzP104729863-1.jpg)
/exP106585537-1.jpg)
/m1P102275793-6.jpg)
/c2P105928434-1.jpg)
/bkP105928416-1.jpg)
/9vP105928355-1.jpg)
/d8P106585476-2.jpg)
/fxP106585573-2.jpg)
/d2P105928470-1.jpg)
/ckP105928452-1.jpg)
/j8P105928692-1.jpg)
/erP105928531-1.jpg)
/n4P105928832-1.jpg)
/m7P105928799-11.jpg)
/pbP105928911-1.jpg)
/nmP105928850-1.jpg)
/q3P105928939-1.jpg)
/mmP105928814-1.jpg)
/9dP105928337-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)

/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)



/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)